Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 3, kleiner Kopf, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 3, kleiner Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 3, kleiner Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 3, kleiner Kopf, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-266016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266016
EAN/GTIN:
     4057221572430
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920 m3x3
DIN 920 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 3 x 3
Weitere Informationen:
N:
0,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a max.:
1
t:
1,15
d:
3
l:
3
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
4
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
3 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
920
Weitere Suchbegriffe: din 920, din 920 m3, 920-3-3-5.8-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0096*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03344*
€ 0,03979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02122*
€ 0,02525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01966*
€ 0,0234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01904*
€ 0,02266
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01356*
€ 0,01614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0096*
€ 0,01142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.