Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 25, kleiner Kopf, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 25, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 25, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 25, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 25, kleiner Kopf, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-266015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266015
EAN/GTIN:
     4057221572409
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din920 m5x25
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 5 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a max.:
1,6
t:
1,6
N:
25
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
6,5
d:
5
l:
25
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
920
Weitere Suchbegriffe: din 920 edelstahl, din 920, 920-5-25-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2538*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4138*
€ 0,49242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3638*
€ 0,43292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3138*
€ 0,37342
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.