Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 12, kleiner Kopf, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 12, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 12, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 12, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 12, kleiner Kopf, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-266011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266011
EAN/GTIN:
     4057221572348
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
m5x12 din920
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 5 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a max.:
1,6
t:
1,6
N:
0,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
6,5
d:
5
l:
12
k:
2,7
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
920
Weitere Suchbegriffe: din 920 edelstahl, din 920, 920-5-12-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0785*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6413*
€ 3,14315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.