Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 6, kleiner Kopf, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 6, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 6, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 6, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 6, kleiner Kopf, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-266001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266001
EAN/GTIN:
     4057221572133
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920 blank m4
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 4 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a max.:
1,4
t:
1,5
N:
0,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
5,5
d:
4
l:
6
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
0,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
920
Weitere Suchbegriffe: din 920 edelstahl, din 920, 920-4-6-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.