Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, kleiner Kopf, 5.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, kleiner Kopf, 5.8 blank
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 5, kleiner Kopf, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265993
EAN/GTIN:
     4057221571952
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920 edelstahl
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 3 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
1,15
N:
0,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a max.:
1
d:
3
l:
5
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
4
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
920
Weitere Suchbegriffe: din 920, 920-3-5-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.