Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 20, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 20, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 20, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 20, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 20, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 20, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 20, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265961
EAN/GTIN:
     4057221975163
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 messing blank
din 917
DIN 917 20 Messing, blank Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
t:
20,58
d:
20
h:
25
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoffart:
Messing
s:
30
Höhe:
25
Einschraubtiefe:
20,58
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
20 mm
Norm:
917
Weitere Suchbegriffe: din 917 m20, 917-20-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0194*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7544*
€ 12,79774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6644*
€ 11,50064
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,9694*
€ 3,53359
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8323*
€ 3,37044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5394*
€ 3,02189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4894*
€ 2,96239
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0194*
€ 2,40309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.