Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 10, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 10, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 10, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 10, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 10, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265956
EAN/GTIN:
     4055248111366
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 messing blank
din 917 m10
DIN 917 10 Messing, blank Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoffart:
Messing
s:
17
t:
11,35
d:
10
h:
14
e:
17,77
Höhe:
14
Einschraubtiefe:
10,65
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
10 mm
Norm:
917
Weitere Suchbegriffe: din 917, 917-10-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4524*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8296*
€ 4,55722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7227*
€ 0,86001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6627*
€ 0,78861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.