Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 4, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 4, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 4, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 4, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 4, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 4, Messing blank
DIN 917 Sechskant-Hutmutter, niedr. Form, M 4, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-265952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265952
EAN/GTIN:
     4055248111335
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din917 messing m4
din 917
DIN 917 4 Messing, blank Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
t:
4,64
d:
4
h:
5,5
e:
7,66
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoffart:
Messing
s:
7
Höhe:
5,5
Einschraubtiefe:
4,16
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
4 mm
Norm:
917
Weitere Suchbegriffe: din 917 m4, 917-4-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0557*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0968*
€ 2,49519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7427*
€ 2,07381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.