Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M16x25, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265665
EAN/GTIN:
     4057221776937
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 16x25 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
16
l:
25 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
dv:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
25 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,865*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,665*
€ 6,74135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,415*
€ 6,44385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,205*
€ 6,19395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,015*
€ 5,96785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,765*
€ 5,67035
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,865*
€ 4,59935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.