Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M6x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M6x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M6x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M6x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M6x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M6x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 916 Gewindestifte M6x20, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265619
EAN/GTIN:
     4057221775527
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 6x20 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
dv:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0369*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4337*
€ 2,8961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.