Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M16x55, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M16x55, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x55, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x55, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x55, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x55, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265263
EAN/GTIN:
     4057221763487
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 16x55 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
16
l:
55
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
dp:
12
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
55 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,282*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,114*
€ 19,17566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,554*
€ 18,50926
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 12,942*
€ 15,40098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,662*
€ 15,06778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,282*
€ 12,23558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.