Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M16x20, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265256
EAN/GTIN:
     4055248111274
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 16x20 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
s:
8
d:
16
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
dp:
12
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3998*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9675*
€ 5,91133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7583*
€ 0,90238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6395*
€ 0,76101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5895*
€ 0,70151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3998*
€ 0,47576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.