Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 915 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-265242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265242
EAN/GTIN:
     4057221763067
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 10x60 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
60 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4226*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1793*
€ 6,16337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7995*
€ 0,95141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6669*
€ 0,79361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6169*
€ 0,73411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5026*
€ 0,59809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.