Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M6x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264834
EAN/GTIN:
     4055248111038
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x18 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dt:
4
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
l:
18
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
18 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,047*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9614*
€ 2,33407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.