Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M5x5, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M5x5, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M5x5, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M5x5, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M5x5, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M5x5, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264819
EAN/GTIN:
     4055248110895
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 5x5 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
s:
2,5
d:
5
l:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
dt:
3,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Länge:
5 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2187*
€ 2,64025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,851*
€ 2,20269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.