Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M3x3, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M3x3, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M3x3, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M3x3, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M3x3, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 914 Gewindestifte M3x3, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264800
EAN/GTIN:
     4057221748996
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 3x3 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
1,5
d:
3
l:
3 mm
dt:
2
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
3 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2731*
€ 2,70499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8994*
€ 2,26029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.