Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x18, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264734
EAN/GTIN:
     4057221752276
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 10x18 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
18
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
dt:
7
Antriebsgröße:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
18 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0891*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6197*
€ 3,11744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1795*
€ 2,59361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.