Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264344
EAN/GTIN:
     4055248110529
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x35 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
5,5
s:
4
d:
8
l:
35 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0924*
€ 3,67996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.