Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M8x25, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264342
EAN/GTIN:
     4055248110512
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x25 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
5,5
s:
4
d:
8
l:
25 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0682*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7079*
€ 3,2224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2575*
€ 2,68643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.