Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M16x1,5x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264253
EAN/GTIN:
     4055248110307
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 16x20x1,5 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
8
d:
16
l:
20 mm
dp:
12
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,461*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,021*
€ 9,54499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,461*
€ 7,68859
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.