Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M14x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M14x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M14x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M14x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M14x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M14x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264248
EAN/GTIN:
     4057221734234
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 14x12x1 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
6
d:
14
l:
12
dp:
10
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
12 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,196*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,643*
€ 3,14517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,209*
€ 2,62871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,049*
€ 2,43831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,989*
€ 2,36691
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,879*
€ 2,23601
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,819*
€ 2,16461
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,496*
€ 1,78024
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,196*
€ 1,42324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.