Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1,25x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1,25x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1,25x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1,25x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1,25x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1,25x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264191
EAN/GTIN:
     4057221733329
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 10x16x1,25 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
7
s:
5
d:
10
l:
16 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,703*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,481*
€ 2,95239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,109*
€ 1,31971
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.