Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 14x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 14x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 14x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 14x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 14x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 14x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264078
EAN/GTIN:
     4057221740174
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 14x40 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Antrieb:
Innensechskant
s:
6
d:
14
l:
40
dp:
10
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
40 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3473*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8618*
€ 3,40554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2019*
€ 1,43026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5765*
€ 0,68604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5565*
€ 0,66224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4173*
€ 0,49659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3473*
€ 0,41329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.