Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 5x18, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 5x18, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x18, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x18, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x18, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 5x18, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263999
EAN/GTIN:
     4057221739741
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 5x18 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Antrieb:
Innensechskant
s:
2,5
d:
5
l:
18
dp:
3,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
18 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0234*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2905*
€ 1,5357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.