Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 4 x 30 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 4 x 30 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 4 x 30 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 4 x 30 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 4 x 30 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-263024
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263024
EAN/GTIN:
     4057221386297
Suchbegriffe:
912-4-30-8.8
DIN 912 4x30 8.8, galv. verzinkt farblos, Gewinde bis Auge/ Kopf/ Vierkant Zylinderschrauben mit Innensechskant, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
10
ds:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
30 mm
b:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0808*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6591*
€ 3,16433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.