Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-262982
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262982
EAN/GTIN:
     4057222740548
Suchbegriffe:
912-42-80-8.8
DIN 912 42x80 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
42
Außendurchmesser:
63
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
42
Antriebsgröße:
32
Kopfhöhe:
42
Spitze:
ohne
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
80
b:
80
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,593*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,2485*
€ 33,61572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,1585*
€ 32,31862
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,4916*
€ 26,765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,2329*
€ 22,88715
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,803*
€ 19,99557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,613*
€ 19,76947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,593*
€ 16,17567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.