Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-262959
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262959
EAN/GTIN:
     4057222740500
Suchbegriffe:
912-36-70-8.8
DIN 912 36x70 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
54
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
70 mm
b:
70
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
36 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
36
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,6915*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3915*
€ 14,74589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,1515*
€ 14,46029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,5515*
€ 13,74629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1515*
€ 13,27029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7815*
€ 12,82999
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6915*
€ 10,34289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.