Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262257
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262257
EAN/GTIN:
     4057223465549
Suchbegriffe:
912-48-280-8.8
DIN 912 48x280 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
172
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
108
k:
48
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
48
Gewinde:
M 48
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
72
s:
36
d:
48
l:
280
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
280 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,5801*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,8829*
€ 78,40065
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,0329*
€ 76,19915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,6788*
€ 65,06777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,205*
€ 56,17395
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,2801*
€ 49,12332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,2001*
€ 49,02812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,5801*
€ 41,15032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.