Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262176
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262176
EAN/GTIN:
     4057223465280
Suchbegriffe:
912-42-220-8.8
DIN 912 42x220 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
124
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
96
k:
42
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
220
ds:
42
Gewinde:
M 42
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,6846*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,4128*
€ 35,00123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,9928*
€ 34,50143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,9479*
€ 28,498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,7218*
€ 24,65894
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,1046*
€ 21,54447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,6746*
€ 21,03277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6846*
€ 17,47467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.