Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262174
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262174
EAN/GTIN:
     4028203655229
Suchbegriffe:
912-42-200-8.8
DIN 912 42x200 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
104
Gewindeausführung:
Regelgewinde
b:
96
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
200
k:
42
ds:
42
Normart:
DIN
Gewinde:
M 42
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,2435*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,3208*
€ 43,22175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,9008*
€ 42,72195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,6223*
€ 35,25054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,5935*
€ 30,45627
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,3635*
€ 26,61257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,0835*
€ 26,27937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,2435*
€ 21,70977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.