Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 80 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262160
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262160
EAN/GTIN:
     4057223465143
Suchbegriffe:
912-42-80-8.8
DIN 912 42x80 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
80
k:
42
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
42
Gewinde:
M 42
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
80
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,6538*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,9938*
€ 22,60262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,8238*
€ 22,40032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,9038*
€ 21,30552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1538*
€ 20,41302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,6438*
€ 19,80612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6538*
€ 16,24802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.