Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 290 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261988
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261988
EAN/GTIN:
     4057223464580
Suchbegriffe:
912-30-290-8.8
DIN 912 30x290 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
218
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
290
b:
72
k:
30
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 30
ds:
30
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
22
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
290 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2223*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7587*
€ 23,51285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,3587*
€ 23,03685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,6028*
€ 18,56733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3432*
€ 15,87841
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,6423*
€ 13,85434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4223*
€ 13,59254
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2223*
€ 10,97454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.