Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261884
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261884
EAN/GTIN:
     4028203337378
Suchbegriffe:
912-24-290-8.8
DIN 912 24x290 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
230
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
290
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
290 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7758*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2539*
€ 13,39214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3822*
€ 9,97482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,2558*
€ 7,4444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0958*
€ 7,254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8358*
€ 6,9446
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7758*
€ 5,6832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.