Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 120 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261831
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261831
EAN/GTIN:
     4028203646715
Suchbegriffe:
912-22-120-8.8
DIN 912 22x120 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
64
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
33
s:
17
d:
22
l:
120
b:
56
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
22
Gewinde:
M 22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4954*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7354*
€ 4,44513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5454*
€ 4,21903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4054*
€ 4,05243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2854*
€ 3,90963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1354*
€ 3,73113
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4954*
€ 2,96953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.