Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 50 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 50 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 50 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261820
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261820
EAN/GTIN:
     4028203643592
Suchbegriffe:
912-22-50-8.8
DIN 912 22x50 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b:
50
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
33
s:
17
d:
22
l:
50
ds:
22
Gewinde:
M 22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0789*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1688*
€ 4,96087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7888*
€ 4,50867
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,0571*
€ 2,44795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0371*
€ 2,42415
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7178*
€ 2,04418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6578*
€ 1,97278
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,3789*
€ 1,64089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3589*
€ 1,61709
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0789*
€ 1,28389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.