Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 95 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261677
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261677
EAN/GTIN:
     4057221398061
Suchbegriffe:
912-16-95-8.8
DIN 912 16x95 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
51
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
95
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
95 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5797*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0554*
€ 7,20593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4854*
€ 6,52763
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9134*
€ 1,08695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9034*
€ 1,07505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8634*
€ 1,02745
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7197*
€ 0,85644
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.