Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 32 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 32 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 32 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 32 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 32 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 32 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-26140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26140
EAN/GTIN:
     4057221289826
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 4,8x32 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
1,5
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
d:
4,8
l:
32 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0233*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0837*
€ 2,4796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7549*
€ 2,08833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,677*
€ 1,99563
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.