Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 6 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-261202
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261202
EAN/GTIN:
     4057222101493
Suchbegriffe:
912-3-6-8.8
DIN 912 3x6 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
speziell
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,071 KGM
b:
6
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
6 mm
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.