Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-26110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26110
EAN/GTIN:
     4057221289215
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 3,5x22 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
1,3
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,5
l:
22 mm
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0088*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08985*
€ 2,48692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7363*
€ 2,0662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04085*
€ 0,04861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02209*
€ 0,02629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01776*
€ 0,02113
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01242*
€ 0,01478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.