| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-26107 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 26107 EAN/GTIN: 4057221289130 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 3,5x13 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Gewindeausprägung: | Blech;Fein;Voll | f: | 1,3 | Vollgewinde: | ja | dk: | 7,5 | d: | 3,5 | l: | 13 mm | k: | 2,1 | Gewindeart: | Blechgewinde | Spitze: | mit Spitze | Form: | C | Normart: | DIN | Kopfform: | Linsensenkkopf | Gewindeausführung: | konisch | Antriebsgröße: | 2 | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoffart: | Stahl | Länge: | 13 mm | Durchmesser: | 3,5 mm | Norm: | 7983 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, blechschraube din 7983, 7983-3,5-13-Stahl |
| | |
| |