Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 25 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-26105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26105
EAN/GTIN:
     4057221289109
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 2,9x25 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
0,9
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,5
d:
2,9
l:
25 mm
k:
1,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00816*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06338*
€ 2,45542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71127*
€ 2,03641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03919*
€ 0,04664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02065*
€ 0,02457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01667*
€ 0,01984
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.