Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 280, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261038
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261038
EAN/GTIN:
     4057223468946
Suchbegriffe:
912-48-280-12.9
DIN 912 48x280 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
172
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
72
s:
36
d:
48
l:
280
b:
108
k:
48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
48
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
280 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,2948*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,9869*
€ 88,04441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,8369*
€ 85,48591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,5262*
€ 73,21618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,316*
€ 63,44604
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,6248*
€ 55,48351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,2948*
€ 46,76081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.