Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 220, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261023
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261023
EAN/GTIN:
     4057223468793
Suchbegriffe:
912-42-220-12.9
DIN 912 42x220 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
124
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
96
k:
42
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
220
ds:
42
Gewinde:
M 42
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,6589*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,1163*
€ 48,9284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,1463*
€ 47,7741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,7407*
€ 40,15143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,0453*
€ 34,56391
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,3889*
€ 30,21279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,1389*
€ 29,91529
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,6589*
€ 24,58409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.