Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 200, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261022
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261022
EAN/GTIN:
     4028203655786
Suchbegriffe:
912-42-200-12.9
DIN 912 42x200 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
104
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
200
B:
96
k:
42
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 42
ds:
42
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
32
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
200 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,9249*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,7055*
€ 42,48955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,2855*
€ 41,98975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,1125*
€ 34,64388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,1792*
€ 29,96325
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,0049*
€ 26,18583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,7049*
€ 25,82883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,9249*
€ 21,33063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.