Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 16 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-26102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26102
EAN/GTIN:
     4057221289017
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 2,9x16 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
0,9
Vollgewinde:
ja
dk:
5,5
d:
2,9
l:
16 mm
k:
1,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00941*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14244*
€ 2,5495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7979*
€ 2,1395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72634*
€ 2,05434
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02214*
€ 0,02635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01334*
€ 0,01587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.