Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 170, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261019
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261019
EAN/GTIN:
     4057223468755
Suchbegriffe:
912-42-170-12.9
DIN 912 42x170 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
74
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
96
k:
42
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
170
ds:
42
Gewinde:
M 42
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,2413*
€ 56,21715
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,2513*
€ 55,03905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,7107*
€ 46,06573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,631*
€ 40,02089
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,40*
€ 34,986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.