Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260988
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260988
EAN/GTIN:
     4028203655496
Suchbegriffe:
912-36-240-12.9
DIN 912 36x240 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
156
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
84
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
240
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,8474*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,1324*
€ 35,85756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,3124*
€ 34,88176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,2286*
€ 28,83203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,9135*
€ 24,88707
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,2674*
€ 21,73821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,9574*
€ 21,36931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,8474*
€ 17,66841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.