Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 290, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260871
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260871
EAN/GTIN:
     4057223468038
Suchbegriffe:
912-24-290-12.9
DIN 912 24x290 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
230
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
290
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
290 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,018*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3965*
€ 23,08184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,9965*
€ 22,60584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,2602*
€ 18,15964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0096*
€ 15,48142
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,348*
€ 13,50412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,158*
€ 13,27802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,018*
€ 10,73142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.