Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 400, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 400, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260810
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260810
EAN/GTIN:
     4028203653935
Suchbegriffe:
912-20-400-12.9
DIN 912 20x400 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
348
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
400
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
400 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1784*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,9062*
€ 18,92838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,5062*
€ 18,45238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3148*
€ 14,65461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5174*
€ 12,51571
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,1784*
€ 10,9223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9584*
€ 10,6605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1784*
€ 8,5423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.