Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 8, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260538
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260538
EAN/GTIN:
     4057221368378
Suchbegriffe:
912-8-8-12.9
DIN 912 8x8 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b:
8
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
8 mm
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0706*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7373*
€ 3,25739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,279*
€ 2,71201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.